詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-23D

品名 : 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付)

積み重ね時に物をとりやすい側面窓付(長辺一ヶ所)。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能

仕様

メーカー ESCOオリジナル 材質 ポリプロピレン
容量 76.2L サイズ(mm) 649×439×327(H)
内寸(mm) 600×406×315(H) 有効内寸(mm) 599×404×307(H)
OD色(窓部は半透明OD色) 入数 1個
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ
ふた一体型(扉ふた)タイプ
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
側面(1面)にOD色半透明窓付き
積み重ね可能
別売の75L用ドーリー(EA520AB-17)に段積みすれば移動式収納棚としてもご使用頂けます
追加説明
カタログ価格

7,200 (税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/08/12 14:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1579ページ 2542ページ
バリエーション一覧
EA506AA-22D 538x366x334mm/49.7L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付)
EA506AA-22E 538x366x334mm/49.7L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個
EA506AA-23D 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付)
EA506AA-23E 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ収納時
  • 上蓋ロック付き
  • 見えすぎなくて便利!\n半透明OD色窓付き
  • 積み重ねても取出し可能\n
  • 別売の75L用ドーリーに段積みすれば、移動式棚に!
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top