品番 : EA506AA-23E
品名 : 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個
積み重ね時に物をとりやすい側面窓付(長辺一ヶ所)。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 76.2L | サイズ(mm) | 649×439×327(H) |
| 色 | OD色(窓部は半透明OD色) | 入数 | 5個 |
| ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
| ふた一体型(扉ふた)タイプ | |||
| 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 | |||
| 側面(1面)にOD色半透明窓付き | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 別売の75L用ドーリー(EA520AB-17)に段積みすれば移動式収納棚としてもご使用頂けます | |||
| お得な5個組みセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/08/12 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1579ページ 2542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-22D 538x366x334mm/49.7L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付) |
| EA506AA-22E 538x366x334mm/49.7L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個 |
| EA506AA-23D 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付) |
| EA506AA-23E 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個 |
ウェブカタログ画像
拡大
