品番 : EA506AA-241
品名 : 649x439x328mm/77.8L 折畳コンテナ(黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 559190 |
---|---|---|---|
商品名 | マドコンライトO-75B | 容量 | 77.8L |
サイズ | 外寸:649×439×328(H)mm 内寸:600×406×320(H)mm 有効内寸:600×405×312(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
色 | イエロー | 圧縮荷重 | 6.77kN(690kgf) |
折りたたみ時全高 | 59mm | ||
積み重ね可能 | |||
両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 06:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506AA-241 649x439x328mm/77.8L 折畳コンテナ(黄) |
EA506AA-242 649x439x328mm/77.8L 折畳コンテナ(緑) |
EA506AA-243 649x439x328mm/77.8L 折畳コンテナ(桃) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA520AB-22 : 610x400mm/100kg ドーリー(連結型/ナイロン車輪) |
拡大