品番 : EA506AA-35D
品名 : 531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付)
積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 容量(L) | 49.6 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 外寸 | 531×368×334(H)mm |
| 内寸 | 491×334×303(H)mm | 有効内寸 | 490×333×303(H)mm |
| 折りたたみ時全高 | 92mm | 圧縮荷重 | 5.39kN(550kgf) |
| 使用例 | 一般雑貨配送用 | 入数 | 1個 |
| ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
| OD色半透明の窓にはスライド式のロック付き(長辺窓) | |||
| ふた一体型(扉ふた)タイプ | |||
| 側面(2面)にOD色半透明窓付き | |||
| 片長辺中折れ回転扉、片短辺回転扉付 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 別売の50L用ドーリー(EA520AB-15)に段積みすれば移動式収納棚としてもご使用頂けます | |||
| 積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/01 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1579ページ 2542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-35D 531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付) |
| EA506AA-35E 531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付5個 |
ウェブカタログ画像
拡大
