詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-35E

品名 : 531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付5個

積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能

仕様

メーカー ESCOオリジナル 容量(L) 49.6
材質 ポリプロピレン 外寸 531×368×334(H)mm
内寸 491×334×303(H)mm 有効内寸 490×333×303(H)mm
折りたたみ時全高 92mm 圧縮荷重 5.39kN(550kgf)
使用例 一般雑貨配送用 入数 5個
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ
OD色半透明の窓にはスライド式のロック付き(長辺窓)
ふた一体型(扉ふた)タイプ
側面(2面)にOD色半透明窓付き
片長辺中折れ回転扉、片短辺回転扉付
積み重ね可能
別売の50L用ドーリー(EA520AB-15)に段積みすれば移動式収納棚としてもご使用頂けます
お得な5個組みセット
積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
追加説明
カタログ価格

30,700 (税抜)/ 33,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/19 02:10現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 1579ページ 2542ページ
バリエーション一覧
EA506AA-35D 531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付)
EA506AA-35E 531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付5個
ウェブカタログ画像
お得な5個セット
  • お得な5個セット
  • 折りたたみ収納時
  • スライドロック付き半透明OD色窓(長辺)\n
  • 積み重ねても取出し可能
  • 半透明OD色窓(短辺)
  • 「見えすぎない」OD色半透明
  • 別売の50L用ドーリー(EA520AB-15)に段積みすれば移動式収納棚に!\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top