詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-12B

品名 : 539x354x282mm/ 40.0L コンテナ(2個)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 容量(L) 40
外寸(mm) 539×354×282(H) 入数 2個
材質 ポリプロピレン 内寸(mm) 509×324×270
有効内寸 471×286×270mm ライトブルー
重量(g) 1135 圧縮荷重 5.88kN(600kgf)
ネスティングの高さ 56mm フタ外寸 548×363×40mm
使用例 球根出荷容用コンテナー 底面形状 格子網目リブ
底面全体が格子状のアミ目になっており、そのアミ目に沿ってリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)が立っている構造です。底面のアミ目に対しリブの本数はアミ目数個~数十個間隔に配置されています。
底面自体は格子リブ構造ですので、強度に優れ、重量物の収納による底面のたわみ防止として効果を発揮します。
フタによりスタッキング
サンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合うような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

4,730 (税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/03 02:46現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1573ページ
バリエーション一覧
EA506AB-12B 539x354x282mm/ 40.0L コンテナ(2個)
EA506AB-12F 335x168x 21mm/ コンテナ用ふた(2枚)
ウェブカタログ画像
  • ※フタは別売(EA506AB-12F)です
  • ※2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top