品番 : EA506AB-12F
品名 : 335x168x 21mm/ コンテナ用ふた(2枚)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 色 | ライトブルー | 重量(g) | 480 |
| 入数 | 2枚 | ||
| 本体とのロック用突起付 | |||
| フタにはロック用の突起があり、本体に確実にロックできます。 また、フタを介して安定した段積みが可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AB-12B 539x354x282mm/ 40.0L コンテナ(2個) |
| EA506AB-12F 335x168x 21mm/ コンテナ用ふた(2枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AB-12B : 539x354x282mm/ 40.0L コンテナ(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
