詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-202

品名 : 578x390x283mm/43.3L コンテナ(黄)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 103905-01
商品名 サンテナーA#50N(ハンドル付) 容量 43.3L
外寸(mm) 578×390×283(H) 内寸(mm) 520×340×275(H)
有効内寸 479×295×249(H)mm 圧縮荷重 4.57kN(466kgf)
ネスティングの高さ 66mm 材質 ポリプロピレン
重量(g) 1760 色 黄
積み重ね可能
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
判別しやすい色による内容物管理ができます。
追加説明
カタログ価格

5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/01 15:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1573ページ
バリエーション一覧
EA506AB-201 578x390x283mm/43.3L コンテナ(青)
EA506AB-202 578x390x283mm/43.3L コンテナ(黄)
EA506AB-203 578x390x283mm/43.3L コンテナ(赤)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top