品番 : EA506AB-203
品名 : 578x390x283mm/43.3L コンテナ(赤)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 103905-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンテナーA#50N(ハンドル付) | 容量 | 43.3L |
| 外寸(mm) | 578×390×283(H) | 内寸(mm) | 520×340×275(H) |
| 有効内寸 | 479×295×249(H)mm | 圧縮荷重 | 4.57kN(466kgf) |
| ネスティングの高さ | 66mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 1760 | 色 | 赤 |
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 判別しやすい色による内容物管理ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AB-201 578x390x283mm/43.3L コンテナ(青) |
| EA506AB-202 578x390x283mm/43.3L コンテナ(黄) |
| EA506AB-203 578x390x283mm/43.3L コンテナ(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
