詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-236

品名 : 530x363x208mm/31.3L コンテナ(ライトブルー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 103105
商品名 サンテナーB#25-5 容量(L) 31.3
外寸(mm) 530×363×208(H) 材質 ポリプロピレン
内寸(mm) 486×329×202 有効内寸 474×317×192mm
圧縮荷重 17.84kN(1820kgf)
重量(g) 1420 底面形状 格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
使用例 トマト用コンテナー
水抜き孔有
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

2,790 (税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/17 07:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1573ページ
バリエーション一覧
EA506AB-236 530x363x208mm/31.3L コンテナ(ライトブルー)
EA506AB-237 530x363x208mm/31.3L コンテナ(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top