品番 : EA506AB-237
品名 : 530x363x208mm/31.3L コンテナ(オレンジ)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 103105 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンテナーB#25-5 | 容量(L) | 31.3 |
| 外寸(mm) | 530×363×208(H) | 材質 | ポリプロピレン |
| 内寸(mm) | 486×329×202 | 有効内寸 | 474×317×192mm |
| 圧縮荷重 | 17.84kN(1820kgf) | 色 | 橙 |
| 重量(g) | 1420 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| 使用例 | トマト用コンテナー | ||
| 水抜き孔有 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/19 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AB-236 530x363x208mm/31.3L コンテナ(ライトブルー) |
| EA506AB-237 530x363x208mm/31.3L コンテナ(オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
