品番 : EA506AB-32B
品名 : 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-2.3 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 内寸:120×155×115(H) 外寸:165×210×130(H) |
材質 | ポリプロピレン |
容量 | 約2.1L | 重量 | 263g |
耐荷重 | 2.5kg(1個当り) | カラー | クリアー |
入数 | 6個 | ||
積み重ね可能 | |||
プラスチック製バックル仕様のフタ付きコンテナです。 | |||
厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。 | |||
バックル成形部分は凹面仕上、指に引っかかりやすく、バックルをフタから取外しやすくなっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 04:30現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1639ページ |
拡大
6個入りです。