品番 : EA506AB-34
品名 : 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/クリア)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-1.5 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 容量 | 約1.5L |
重量 | 216g | 耐荷重 | 2kg(1個当り) |
入数 | 1個 | カラー | クリアー |
サイズ(mm) | 内寸:120×155×80(H) 外寸:165×210×95(H) |
||
積み重ね可能 | |||
プラスチック製バックル仕様のフタ付きコンテナです。 | |||
厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。 | |||
バックル成形部分は凹面仕上、指に引っかかりやすく、 バックルをフタから取外しやすくなっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/20 07:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1639ページ |
拡大