品番 : EA506AB-35A
品名 : 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-6.6 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:345×205×165(H)mm 内寸:280×155×150(H)mm |
容量 | 約6.5L |
| 耐荷重 | 1個あたり:約6kg 積み重ね時:約60kg |
重量 | 548g |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | ブルーグリーン |
| 入数 | 1個 | ||
| プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナ | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。 | |||
| バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1567ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AB-35A 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン) |
| EA506AB-35BA 345x205x165mm 収納ケース(ブルーグリーン)6個 |
ウェブカタログ画像
拡大

