詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-35BA

品名 : 345x205x165mm 収納ケース(ブルーグリーン)6個

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BL-6.6
サイズ 外寸:345×205×165(H)mm
内寸:280×155×150(H)mm
容量 約6.5L
耐荷重 1個あたり:約6kg
積み重ね時:約60kg
重量 548g
材質 ポリプロピレン カラー ブルーグリーン
入数 6個
プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナ
積み重ね可能
厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 20:27現在)

商品入数 6 販売単位 CS
カタログページ 1567ページ

代替品

EA506AB-35BB
  • 品番

    EA506AB-35BB

  • コメント

    変更点:カラー変更

バリエーション一覧
EA506AB-35A 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
EA506AB-35BA 345x205x165mm 収納ケース(ブルーグリーン)6個
ウェブカタログ画像
  • バックル成形部分は握りやすい凹面仕上
  • 外寸:345×205×165(H)mm\n内寸:280×155×150(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top