詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-39AA

品名 : 450x295x255mm 収納ケース(チャコールグレー)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BL-21R
サイズ 外寸:450×295×255(H)mm
内寸:362×240×232(H)mm
容量 約19.5L
耐荷重 1個当たり:約19kg
積み重ね時:約60kg
重量 1300g
材質 本体・ふた:ポリプロピレン
バックル:ABS樹脂
線材:ステンレス
カラー チャコールグレー
入数 1個
金属バックル仕様のフタ付きコンテナ
積み重ね可能
厚みのある持ち手部分で、重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くなりにくい
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っ掛かりを防止します。
蓋には幅33mmのスリット付きで積み重ねたケースにバンド掛けでき持ち運びに便利です。
追加説明
カタログ価格

1,860 (税抜)/ 2,046 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/26 15:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1567ページ
バリエーション一覧
EA506AB-37AA 450x295x159mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
EA506AB-37BB 450x295x159mm 収納ケース(チャコールグレー/10個)
EA506AB-39AA 450x295x255mm 収納ケース(チャコールグレー)
EA506AB-39BB 450x295x255mm 収納ケース(チャコールグレー/3個)
EA506AB-41AA 525x380x182mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
EA506AB-41BB 525x380x182mm ケース(バックル付/チャコールグレー/5個)
EA506AB-43AA 624x450x227mm ケース(バックル付/チャコールグレー)
EA506AB-43BB 624x450x227mm ケース(バックル付/チャコールグレー/3個)
EA506AB-45AA 580x385x319mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
EA506AB-45BB 580x385x319mm 収納ケース(チャコールグレー/3個)
EA506AB-47AA 624x450x330mm 収納ケース(チャコールグレー)
EA506AB-47BB 624x450x330mm 収納ケース(チャコールグレー/3個)
ウェブカタログ画像
  • 積み重ね可能
  • 蓋にはスリット付きで積み重ねたケースにバンド掛けでき持ち運びに便利です。
  • バックルの成形部分に凸面付き(画像は色違いです)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top