詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-41BB

品名 : 525x380x182mm ケース(バックル付/チャコールグレー/5個)

金属製バックル仕様のフタ付きコンテナです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BL-22R
サイズ(W×D×H)mm 内寸:432×316×160
外寸:525×380×182
重量(g) 1600g
入数 5個 材質 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン
線材:ステンレス
カラー チャコールグレー 容量 21.3L
耐荷重 1個あたり:21kg
積み重ね時:100kg
積み重ね可能
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
蓋にはスリット付で積み重ねたケースにバンド掛けでき持ち運びに便利です。
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/09/26 00:50現在)

商品入数 5 販売単位 CS
バリエーション一覧
EA506AB-37AA 450x295x159mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
EA506AB-37BB 450x295x159mm 収納ケース(チャコールグレー/10個)
EA506AB-39AA 450x295x255mm 収納ケース(チャコールグレー)
EA506AB-39BB 450x295x255mm 収納ケース(チャコールグレー/3個)
EA506AB-41AA 525x380x182mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
EA506AB-41BB 525x380x182mm ケース(バックル付/チャコールグレー/5個)
EA506AB-43AA 624x450x227mm ケース(バックル付/チャコールグレー)
EA506AB-43BB 624x450x227mm ケース(バックル付/チャコールグレー/3個)
EA506AB-45AA 580x385x319mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
EA506AB-45BB 580x385x319mm 収納ケース(チャコールグレー/3個)
EA506AB-47AA 624x450x330mm 収納ケース(チャコールグレー)
EA506AB-47BB 624x450x330mm 収納ケース(チャコールグレー/3個)
EA506AB-38A 450x295x159mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-38BA 450x295x159mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
EA506AB-40A 450x295x255mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-40BA 450x295x255mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
EA506AB-42A 525x380x182mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-42BA 525x380x182mm 収納ケース(バックル付/クリア/5個)
EA506AB-46A 580x385x320mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-46BA 580x385x320mm 収納ケース(バックル付/クリアー/3個)
EA506AB-48A 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/クリア)
EA506AB-48BA 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り
  • 蓋にはスリット付で積み重ねたケースにバンド掛けでき持ち運びに便利です。
  • 積み重ね可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top