品番 : EA506AB-48
品名 : 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/クリア)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-65 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 内寸:520×370×305(H) 外寸:624×450×330(H) |
カラー | クリアー |
材質 | 本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、線材:ステンレス | 重量 | 3220g |
容量 | 58.7L | 耐荷重 | 1個当たり:45kg 積み重ね時:130kg |
積み重ね可能 | |||
金属のバックル仕様のフタ付きコンテナです。バックルの成形部分に凸面が付いている為、指に引っかかりやすく、バックルをフタから取外しやすくなっています。 重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。 金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/16 04:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1640ページ |
拡大