品番 : EA506AB-50AA
品名 : 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-20LR |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:710×300×160(H)mm 内寸:620×240×135(H)mm |
容量 | 約20.1L |
| 耐荷重 | 1個あたり:約20kg 積み重ね時:約100kg |
重量 | 1550g |
| 材質 | 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス |
カラー | チャコールグレー |
| 入数 | 1個 | ||
| 金属バックル仕様のフタ付きコンテナ | |||
| 幅の大きいロングタイプ | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 厚みのある持ち手部分で、重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くなりにくい | |||
| バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。 | |||
| 金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1567ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AB-50AA 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー) |
| EA506AB-50BB 710x300x160mm 収納ケース(チャコールグレー/4個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA506AB-50CA : 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/クリアー) |
| 関連商品 | EA506AB-50CC : 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/クリアー/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
