詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-50BB

品名 : 710x300x160mm 収納ケース(チャコールグレー/4個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BL-20LR
サイズ 外寸:710×300×160(H)mm
内寸:620×240×135(H)mm
容量 約20.1L
耐荷重 1個あたり:約20kg
積み重ね時:約100kg
重量 1550g
材質 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン
線材:ステンレス
カラー チャコールグレー
入数 4個
金属バックル仕様のフタ付きコンテナ
幅の大きいロングタイプ
積み重ね可能
厚みのある持ち手部分で、重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くなりにくい
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
追加説明
カタログ価格

8,780 円(税抜)/ 9,658 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 4 販売単位 CS
カタログページ 1567ページ
バリエーション一覧
EA506AB-50AA 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
EA506AB-50BB 710x300x160mm 収納ケース(チャコールグレー/4個)
ウェブカタログ画像
※4個入り
  • ※4個入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top