詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-52

品名 : 429x316x243mm/ 19.8L バスケット(灰/5個)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 102095
商品名 サンショップカーゴ20L 容量 19.8L
サイズ 429×316×243(H)mm 材質 ポリプロピレン
カラー グレー 入数 5
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

6,100 (税抜)/ 6,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/05/23 09:32現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 1521ページ
バリエーション一覧
EA506AB-51 406x299x243mm/ 16.8L バスケット(緑/2個)
EA506AB-52 429x316x243mm/ 19.8L バスケット(灰/5個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • 外寸(mm):429 316×243\n内寸(mm):375×275×215\n有効内寸(mm):340×240×215\n

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top