品番 : EA506AB-58
品名 : 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TFC-440 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:440×740×350(H)mm(キャスター部含む) 内寸:370×650×320(H)mm |
容量 | 82.6L |
| 耐荷重 | フタ20kg(2段重ねて使用する場合) | 重量 | 2500g |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 1個 |
| 一般的な押入れに入る奥行き740mmの大容量キャリー | |||
| たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 | |||
| ふたに溝があるので積み重ね可能 | |||
| 安定感のある下から留めるバックルを採用 | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| フタは短辺方向の溝により強度に優れています。 | |||
| ※物を収納した状態で、本商品を畳の上で移動した場合、畳に傷が付く場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/16 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1568ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AB-57 390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) |
| EA506AB-57B 390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個) |
| EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) |
| EA506AB-58B 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
