詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-58B

品名 : 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 TFC-440
サイズ 外寸:440×740×350(H)mm(キャスター部含む)
内寸:370×650×320(H)mm
容量 82.6L
耐荷重 フタ20kg(2段重ねて使用する場合) 重量 2500g
材質 ポリプロピレン 入数 6個
一般的な押入れに入る奥行き740mmの大容量キャリー
たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。
ふたに溝があるので積み重ね可能
安定感のある下から留めるバックルを採用
移動に便利なキャスター付き
フタは短辺方向の溝により強度に優れています。
※物を収納した状態で、本商品を畳の上で移動した場合、畳に傷が付く場合がございます。
追加説明
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/16 15:14現在)

商品入数 6 販売単位 CS
カタログページ 1568ページ
バリエーション一覧
EA506AB-57 390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506AB-57B 390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
EA506AB-58 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506AB-58B 440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
ウェブカタログ画像
※6個入り
  • ※6個入り
  • 内寸(キャスター部除く):370(W)×650(D)×320(H)mm\n外寸(キャスター部含む):440(W)×740(D)×350(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top