品番 : EA506AE-108
品名 : 441x279x150mm/13.2L ハイテクコンテナ/ESD
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 674024 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テンバコED-13 | 容量(L) | 13.2 |
| 外寸(mm) | 441×279×150(H) | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | 内寸(mm) | 391×239×144 |
| 有効内寸 | 386×234×136mm | 底面形状 | 格子リブ |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1580ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AE-161 : 451x289x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
