品番 : EA506AE-111
品名 : 602x441x235mm/47.9L ハイテクコンテナ/ESD
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 674010 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テンバコED-47 | 容量(L) | 47.9 |
| 外寸(mm) | 602×441×235(H) | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | 内寸(mm) | 551×391×225 |
| 有効内寸 | 546×386×217mm | 底面形状 | 格子リブ |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,240 円(税抜)/ 10,164 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/14 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1580ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AE-162 : 612x452x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
