品番 : EA506AE-201
品名 : 590x455x280mm/58.6L ハイテクコンテナ/ESD
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 206020 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#75-2CM(導電) | サイズ(mm) | 内寸:540×415×271(H) 外寸:590×455×280(H) |
| 有効内寸 | 524×399×258(H)mm | 重量 | 3.25kg |
| 材質 | 導電性PP | 容量(L) | 58.6 |
| 色 | ブラック | ||
| プリント基板保管、搬送用途に | |||
| 階段状のリブにより、基板挿入が簡単に確認ができます。 | |||
| 両面使用型によりスペースの節約につながり収納率がアップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/28 06:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-201 590x455x280mm/58.6L ハイテクコンテナ/ESD |
| EA506AE-202 592x455x354mm/75.5L ハイテクコンテナ/ESD |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA506AE-206 : 412x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 |
| 部品 | EA506AE-207 : 537x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 |
ウェブカタログ画像
拡大
