詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AE-207

品名 : 537x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 800924
商品名 サンセパレーター175LE(導電) サイズ(mm) 537×175×20(H)
材質 導電性PP 色 ブラック
EA506AE-201、-202専用中仕切
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/09 07:42現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0699ページ 1581ページ
バリエーション一覧
EA506AE-206 412x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
EA506AE-207 537x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top