詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-112

品名 : 374x273x64mm/4.6L プラスチックバット

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200520
商品名 サンバット2号 容量 4.6L
サイズ 外寸:374×273×64(H)mm
内寸:350×249×60(H)mm
有効内寸:329×228×60(H)mm
色 ライトブルー
材質 ポリプロピレン
多目的に使用できるバット
凹凸を無くし、滑らかな形状です。
1個入り
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/16 08:17現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 1583ページ
バリエーション一覧
EA506AF-111 322x231x52mm/2.8L プラスチックバット
EA506AF-112 374x273x64mm/4.6L プラスチックバット
EA506AF-113 446x327x70mm/7.3L プラスチックバット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top