品番 : EA506AF-113
品名 : 446x327x70mm/7.3L プラスチックバット
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200820 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンバット1号 | 容量 | 7.3L |
| サイズ | 外寸:446×327×70(H)mm 内寸:410×290×65(H)mm 有効内寸:387×267×65(H)mm |
色 | ライトブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 多目的に使用できるバット | |||
| 凹凸を無くし、滑らかな形状です。 | |||
| 1個入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/16 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-111 322x231x52mm/2.8L プラスチックバット |
| EA506AF-112 374x273x64mm/4.6L プラスチックバット |
| EA506AF-113 446x327x70mm/7.3L プラスチックバット |
ウェブカタログ画像
拡大
