品番 : EA506AF-122
品名 : 512x345x 24mm [EA506AF-90用] フタ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 701728 |
---|---|---|---|
商品名 | サンボックス340フタ(透明) | ||
EA506AF-90用ふた | |||
サイズ(外寸) | 512×345×24(H)mm | 色 | 透明 |
材質 | ポリプロピレン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 04:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA506AF-121 335x168x 21mm [EA506AF-89用] フタ |
EA506AF-122 512x345x 24mm [EA506AF-90用] フタ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA506AF-90 : 503x335x195mm/24.9L コンテナ(グレー) |
拡大
※画像はEA506AF-121です。