品番 : EA506AF-90
品名 : 503x335x195mm/24.9L コンテナ(グレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 202555 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TP342M | 容量 | 24.9L |
| サイズ | 外寸:503×335×195(H)mm 内寸:468×300×182(H)mm 有効内寸:459×291×172(H)mm |
網目寸法 | 側面:6×6mm 底面:4×4mm |
| 圧縮荷重 | 24.4kN(2490kgf) | 色 | ライトグレー |
| 材質 | ポリプロピレン | 底面ブロック数 | 6 |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/03 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-89 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グレー) |
| EA506AF-90 503x335x195mm/24.9L コンテナ(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
