詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-89

品名 : 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グレー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 100403
商品名 TP131M 容量 3.4L
サイズ 外寸:335×168×103(H)mm
内寸:300×133×90(H)mm
有効内寸:291×123×80(H)mm
網目寸法 側底面:4×4mm
圧縮荷重 19.21kN(1960kgf) ライトグレー
材質 ポリプロピレン 底面ブロック数 2
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/09/17 15:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1571ページ
バリエーション一覧
EA506AF-89 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グレー)
EA506AF-90 503x335x195mm/24.9L コンテナ(グレー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top