品番 : EA506AF-15F
品名 : [EA506AF-15 - 16B用]630x390x 37mm フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 702402 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#22フタ(サンロック付) | サイズ | 630×390×37(H)mm |
| 重量 | 782g | 色 | ライトグレー |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| EA506AF-15、-15B、-16、-16B用フタ | |||
| 4箇所のロック機構で、コンテナから はがれ落ちる心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/19 01:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ 1571ページ | ||||
