品番 : EA506AF-251
品名 : 620x380x225mm/40.1L コンテナ(グレー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 204004 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#22F | 容量 | 40.1L |
| 外寸(mm) | 620×380×225(H) | 色 | 灰 |
| 内寸(mm) | 570×330×219 | 有効内寸 | 558×320×209mm |
| 圧縮荷重 | 24.4kN(2490kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
||
| 積み重ね可能 | |||
| 水抜き孔無 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-244 620x380x185mm/33.1L コンテナ(ブルー) |
| EA506AF-245 620x380x185mm/33.1L コンテナ(グレー) |
| EA506AF-251 620x380x225mm/40.1L コンテナ(グレー) |
| EA506AF-252 620x380x225mm/40.1L コンテナ(ブルー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-15F : [EA506AF-15 - 16B用]630x390x 37mm フタ |
