品番 : EA506AF-15B
品名 : 606x369x 96mm/16.5L コンテナ(グレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201554 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#22G | 容量 | 16.5L |
| サイズ | 外寸:606×369×96(H)mm 内寸:566×329×91(H)mm 有効内寸:556×319×80(H)mm |
重量 | 1230g |
| 圧縮荷重 | 22.3kN(2280kgf) | 色 | ライトグレー |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 積み重ね可能 | |||
| フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-15F : [EA506AF-15 - 16B用]630x390x 37mm フタ |
