詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-10

品名 : 370x303x131mm/10.4L コンテナ(グレー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 201105
商品名 サンボックス#11 容量 10.4L
サイズ 外寸:370×303×131(H)mm
内寸:330×263×126(H)mm
有効内寸:320×253×109(H)mm
重量 700g
圧縮荷重 14.50kN(1480kgf) 色 ライトグレー
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
コンテナ底四隅に水抜き孔(約7.5mm)付
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/01 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1570ページ
バリエーション一覧
EA506AF-10 370x303x131mm/10.4L コンテナ(グレー)
EA506AF-15 606x369x 75mm/11.4L コンテナ(グレー)
EA506AF-15B 606x369x 96mm/16.5L コンテナ(グレー)
EA506AF-16 606x369x125mm/21.6L コンテナ(グレー)
EA506AF-16B 610x370x156mm/27.3L コンテナ(グレー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top