詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-16B

品名 : 610x370x156mm/27.3L コンテナ(グレー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 202552
商品名 サンボックス#22H 容量 27.3L
サイズ 外寸:610×370×156(H)mm
内寸:570×330×149(H)mm
有効内寸:557×320×140(H)mm
重量 1650g
圧縮荷重 24.5kN(2500kgf) 色 ライトグレー
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
水抜き孔無
追加説明
カタログ価格

3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1570ページ
バリエーション一覧
EA506AF-10 370x303x131mm/10.4L コンテナ(グレー)
EA506AF-15 606x369x 75mm/11.4L コンテナ(グレー)
EA506AF-15B 606x369x 96mm/16.5L コンテナ(グレー)
EA506AF-16 606x369x125mm/21.6L コンテナ(グレー)
EA506AF-16B 610x370x156mm/27.3L コンテナ(グレー)
ウェブカタログ画像
  • 底部
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top