品番 : EA506AF-281
品名 : 168x168x103mm/ 1.6L コンテナ(ブルー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200107 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TP111 | 容量 | 1.6L |
| 外寸(mm) | 168×168×103(H) | 色 | 青 |
| 内寸(mm) | 133×133×101(H) | 有効内寸 | 123×123×91mm |
| 圧縮荷重 | 9.02kN(920kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 175 | 底面形状 | 全面フラット 底面全面がフラットな形状です。凹凸が無いため、洗浄性に優れています。また、比較的軽量な設計が可能なため、ハンドリングの作業労力を軽減できます。また、トラック輸送の際は、より多くの積載によるコスト低減、環境問題も含めた輸送負荷の軽減が可能となります。 |
| 積み重ね可能 | |||
| TP規格 大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能なため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/09/28 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-281 168x168x103mm/ 1.6L コンテナ(ブルー) |
| EA506AF-282 168x168x103mm/ 1.6L コンテナ(グレー) |
| EA506AF-283 168x168x103mm/ 1.6L コンテナ(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
