詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-282

品名 : 168x168x103mm/ 1.6L コンテナ(グレー)

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200107
商品名 TP111 容量 1.6L
外寸(mm) 168×168×103(H) 色 灰
内寸(mm) 133×133×101(H) 有効内寸 123×123×91mm
圧縮荷重 9.02kN(920kgf) 材質 ポリプロピレン
重量(g) 175 底面形状 全面フラット
底面全面がフラットな形状です。凹凸が無いため、洗浄性に優れています。また、比較的軽量な設計が可能なため、ハンドリングの作業労力を軽減できます。また、トラック輸送の際は、より多くの積載によるコスト低減、環境問題も含めた輸送負荷の軽減が可能となります。
積み重ね可能
TP規格
大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能なため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。
追加説明
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1571ページ
バリエーション一覧
EA506AF-281 168x168x103mm/ 1.6L コンテナ(ブルー)
EA506AF-282 168x168x103mm/ 1.6L コンテナ(グレー)
EA506AF-283 168x168x103mm/ 1.6L コンテナ(グリーン)
ウェブカタログ画像
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top