詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-295

品名 : 335x168x 21mm/ コンテナ用ふた

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 702454
商品名 TP130フタ 適合容量 3.4L
外寸(mm) 335×168×21(H) 材質 ポリプロピレン
重量(g) 127 色 透明
追加説明
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/13 19:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1571ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top