詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-288

品名 : 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グリーン)

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200402
商品名 TP131 容量 3.4L
外寸(mm) 335×168×103(H) 色 緑
内寸(mm) 300×133×90(H) 有効内寸 291×123×80mm
圧縮荷重 12.89kN(1315kgf) 材質 ポリプロピレン
重量(g) 345 底面形状 TPタイプ
サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した段積みが可能です。
SFタイプはコンテナの内底面が凹凸形状になっており軽量です。
積み重ね可能
TP規格
大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能なため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。
追加説明
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/13 19:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1571ページ
バリエーション一覧
EA506AF-286 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(ブルー)
EA506AF-287 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グレー)
EA506AF-288 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グリーン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top