品番 : EA506AF-287
品名 : 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グレー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200402 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TP131 | 容量 | 3.4L |
| 外寸(mm) | 335×168×103(H) | 色 | 灰 |
| 内寸(mm) | 300×133×90(H) | 有効内寸 | 291×123×80mm |
| 圧縮荷重 | 12.89kN(1315kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 345 | 底面形状 | TPタイプ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した段積みが可能です。 SFタイプはコンテナの内底面が凹凸形状になっており軽量です。 |
| 積み重ね可能 | |||
| TP規格 大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能なため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/13 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-286 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(ブルー) |
| EA506AF-287 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グレー) |
| EA506AF-288 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グリーン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-295 : 335x168x 21mm/ コンテナ用ふた |
ウェブカタログ画像
拡大
