品番 : EA506AG-42
品名 : 820x570x428mm/161L コンテナ(キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 116200-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンテナーB#150 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| 容量 | 161L | サイズ | 外寸:820×570×428(H)mm 内寸:770×520×411(H)mm 有効内寸:758×508×401(H)mm |
| 重量 | 4.94kg | 圧縮荷重 | 27.3kN(2785kgf) |
| 車積均等耐荷重 | 110kg | 色 | ライトブルー |
| 材質 | ポリエチレン | キャスター | 自在×2、固定×2 |
| キャスター材質 | ゴム | ||
| 積み重ね可能 | |||
| φ50mmキャスター付き(要取付) | |||
| 安定した段積みが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/08/12 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1666ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AG-42 820x570x428mm/161L コンテナ(キャスター付) |
| EA506AG-52 925x665x570mm/274L コンテナ(キャスター付) |
| EA506AG-62 1065x770x624mm/410L コンテナ(キャスター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
