詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AG-52

品名 : 925x665x570mm/274L コンテナ(キャスター付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 128000-01
商品名 サンテナーB#300 ※注意※ 【お客様組立品】
容量 274L サイズ 外寸:925×665×570(H)mm
内寸:860×595×550(H)mm
有効内寸:840×575×540(H)mm
重量 7.8kg 圧縮荷重 35.0kN(3570kgf)
車積均等耐荷重 320kg ブルー
材質 ポリエチレン キャスター 自在×2、固定×2
キャスター材質 ゴム キャスターの取付ピッチ 自在車:71×71㎜、
固定車:80×45㎜
積み重ね可能
φ100mmキャスター付き(要取付)
安定した段積みが可能です。
追加説明
カタログ価格

35,000 (税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/12 17:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1666ページ
バリエーション一覧
EA506AG-42 820x570x428mm/161L コンテナ(キャスター付)
EA506AG-52 925x665x570mm/274L コンテナ(キャスター付)
EA506AG-62 1065x770x624mm/410L コンテナ(キャスター付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top