品番 : EA506AH-13F
品名 : 648x438x 23mm ふた(EA506AH-3,13用)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 外寸 | 648×438×23(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 再生ポリプロピレン | ||
| EA506AH-3、-13用フタ | |||
| フタをした状態でもコンテナの積み重ねが可能です。 | |||
| フタを被せると自動的にロックがかかります。 | |||
| ラッチ(挿錠)を外側に押すとスムーズに開けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1578ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AH-12F 530x365x 25mm ふた(EA506AH-2,11,12用) |
| EA506AH-13F 648x438x 23mm ふた(EA506AH-3,13用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AH-3 : 650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(窓開) |
| 本体 | EA506AH-13 : 650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
