品番 : EA506AH-3
品名 : 650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(窓開)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 容量 | 75L |
|---|---|---|---|
| 外寸 | 650×440×329(H)mm | 上部内寸 | 600×405×318(H)mm |
| 有効内寸 | 600×405×310(H)mm | 折りたたみ時の高さ | 78mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 内容物許容重量 | 20kg |
| 積み重ね可能(最大5段まで) | |||
| 側面片側は仕切面のない窓開きで、コンテナを積んだ状態でも自由に物を取り出せます。 | |||
| 組み立て・折りたたみが簡単で、作業効率が向上します。 | |||
| 折りたたんで収納できるので、省スペースです。 | |||
| リサイクルが容易なオールプラスチック製 | |||
| 鉄芯やビスは使用していません。 | |||
| 汚れやサビに強く、洗浄も簡単です。 | |||
| 内面フラットで内容物が傷つきにくい | |||
| 別売りのふた(EA506AH-13F)は、かぶせるだけで自動的にロックがかかります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/12 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1578ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AH-2 530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(窓開) |
| EA506AH-3 650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(窓開) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AH-13F : 648x438x 23mm ふた(EA506AH-3,13用) |
ウェブカタログ画像
拡大

