詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AH-24

品名 : 530x366x160mm/24L コンテナ(緑)

仕様

メーカー 積水テクノ成型 容量 24L
外寸 530×366×160(H)mm 上部内寸 482×318×155(H)mm
有効内寸 474.5×310.5×145(H)mm 材質 再生ポリプロピレン
耐荷重 20kg 最高積み重ね段数 10段
100%再生材を使用したボックスコンテナ
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。
四方取っ手なのでハンドリング性があります。
別売のふた(EA506AH-27)は、長短両辺にある凹形状が、結束バンドのズレを防止します。(6カ所)
追加説明
カタログ価格

4,070 (税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/17 06:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1578ページ
バリエーション一覧
EA506AH-21 366x265x125mm/ 8L コンテナ(緑)
EA506AH-22 366x265x160mm/11L コンテナ(緑)
EA506AH-23 530x366x125mm/18L コンテナ(緑)
EA506AH-24 530x366x160mm/24L コンテナ(緑)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:366(W)×530(D)×160(H)mm\n上部内寸:318(W)×482(D)×155(H)mm\n有効内寸:310.5(W)×474.5(D)×145(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top