品番 : EA506AH-21
品名 : 366x265x125mm/ 8L コンテナ(緑)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 容量 | 8L |
|---|---|---|---|
| 外寸 | 366×265×125(H)mm | 上部内寸 | 318×217×120(H)mm |
| 有効内寸 | 310.5×209.5×110(H)mm | 材質 | 再生ポリプロピレン |
| 耐荷重 | 20kg | 最高積み重ね段数 | 10段 |
| 100%再生材を使用したボックスコンテナ | |||
| 容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 | |||
| 四方取っ手なのでハンドリング性があります。 | |||
| 別売のふた(EA506AH-26)は、長短両辺にある凹形状が、結束バンドのズレを防止します。(6カ所) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/28 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1578ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AH-21 366x265x125mm/ 8L コンテナ(緑) |
| EA506AH-22 366x265x160mm/11L コンテナ(緑) |
| EA506AH-23 530x366x125mm/18L コンテナ(緑) |
| EA506AH-24 530x366x160mm/24L コンテナ(緑) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AH-26 : 363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用) |
ウェブカタログ画像
拡大
