品番 : EA506AH-26
品名 : 363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 外寸 | 362.5×261.5×23(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 再生ポリプロピレン | ||
| EA506AH-21、-22用フタ | |||
| 容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 | |||
| 長短両辺にある凹形状が、結束バンドのズレを防止します。(6カ所) | |||
| フタが本体からはみ出さないスッキリ設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/08/28 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1578ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AH-26 363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用) |
| EA506AH-27 527x363x 23mm ふた(EA506AH-23,-24用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AH-21 : 366x265x125mm/ 8L コンテナ(緑) |
| 本体 | EA506AH-22 : 366x265x160mm/11L コンテナ(緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
