詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AH-42

品名 : 530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付)

仕様

メーカー 積水テクノ成型 容量 50L
外寸 530×366×340(H)mm 上部内寸 492×333×304(H)mm
有効内寸 492×333×304(H)mm 折り畳み時高さ 101mm
材質 ポリプロピレン(再生PP50%使用) 耐荷重 20kg
色 クリアー×ブルー
再生材を50%使用した環境にやさしいフタ一体型折りたたみ式コンテナです。
積み重ね可能(最大5段まで)
追加説明
カタログ価格

4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/31 22:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1578ページ

代替品

EA506AA-208
バリエーション一覧
EA506AH-41 530x366x291mm/40.0L 折畳コンテナ(フタ付)
EA506AH-42 530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付)
EA506AH-43 650x440x341mm/75.0L 折畳コンテナ(フタ付)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時
  • 外寸:366(W)×530(D)×340(H)mm\n上部内寸:333(W)×492(D)×304(H)mm\n有効内寸:333(W)×492(D)×304(H)mm\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top